Referenties
Parker:20SFAM05RXX
Rubix:A0136625
EAN:4039747104845
Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL RVS303 BU M5 20SFAM05RXX
Parker’s Series 20 is a mini-industrial coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation. High flow rate despite small dimensions.
Markets:
- Industrial
- Life Sciences
- Medical technology
- Chemistry pharmacybr/>- Electronics and energy management
- Transportation
- Machinery construction
- Automotive
- Process
Features/Benefits:
- Mini Industrial coupling
- Single hand operation for easy and fast connection
- European profile is the most representative profile worldwide
Markets:
- Industrial
- Life Sciences
- Medical technology
- Chemistry pharmacybr/>- Electronics and energy management
- Transportation
- Machinery construction
- Automotive
- Process
Features/Benefits:
- Mini Industrial coupling
- Single hand operation for easy and fast connection
- European profile is the most representative profile worldwide
Toepassing: Energiebeheer, elektronica, voedingsmiddelen en dranken, industriële machines, medisch, farmaceutisch
Materiaal behuizing: Roestvrij staal 303
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 20 koppeling
Aansluitmaat: M5
Aansluitmaat: 5 mm
Aansluitdraadmaat: 5 mm
Aansluitingstype: Mannelijk, metrisch DIN 13
Aansluitingstype: Mannelijk, metrisch
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 2,7 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Externe zeskant (mm): 7
Debiet: 165 l/min (lucht), 1,5 l/min (water)
Voor vloeistoftype: Water, inert gas, chemische vloeistoffen, gassen, perslucht, lucht
Functie: Recht door
Zeskantmaat: 7 mm (extern)
Slang-binnendiameter: n.v.t.
Industrie: algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, elektronica
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 18
Constructiematerialen: roestvrij staal AISI 303
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 240, tot 464
Minimale bedrijfstemperatuur: tot -40
Type werking: Huls
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 20
Productstijl: Quick-Connect
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 1
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: Zonder afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Klep type: Zonder klep
Versie: Enkele afsluiting
Gewicht: 0,0021
Materiaal behuizing: Roestvrij staal 303
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 20 koppeling
Aansluitmaat: M5
Aansluitmaat: 5 mm
Aansluitdraadmaat: 5 mm
Aansluitingstype: Mannelijk, metrisch DIN 13
Aansluitingstype: Mannelijk, metrisch
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 2,7 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Externe zeskant (mm): 7
Debiet: 165 l/min (lucht), 1,5 l/min (water)
Voor vloeistoftype: Water, inert gas, chemische vloeistoffen, gassen, perslucht, lucht
Functie: Recht door
Zeskantmaat: 7 mm (extern)
Slang-binnendiameter: n.v.t.
Industrie: algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, elektronica
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 18
Constructiematerialen: roestvrij staal AISI 303
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 240, tot 464
Minimale bedrijfstemperatuur: tot -40
Type werking: Huls
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 20
Productstijl: Quick-Connect
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 1
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: Zonder afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Klep type: Zonder klep
Versie: Enkele afsluiting
Gewicht: 0,0021
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Aangepaste tariefcode | 73072980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,30 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 70,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen

