Referenties
Parker:21KAAW13RVX
Rubix:06030088
Fabrikant:21KAAW13RVX
EAN:4039747105767
Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING RVS BU FKM 1/4 21KAAW13RVX
Parker’s Series 21 is a mini-industrial coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation. Above average flow performance for liquid and gaseous media.
Markets:
- Industrial
- Electronics and energy management
- Rescue Equipment
- Life Science
- Machinery construction
- Material Handling
- Transportation
- Automotive
- Process
- Food & Beverage
Features/Benefits:
- Mini Industrial Coupling
- Single-hand operation for easy and fast connection
- European profile is the most representative profile worldwide
- Dry-break version available
- Additional safety locking system available to prevent unintentional disconnection
Toepassing: Energiebeheer, elektronica, voedingsmiddelen en dranken, lucht- en gascompressoren, industriële machines, textielmachines, medische apparatuur, farmaceutica, veiligheid en redding, vrachtwagens en aanhangwagens
Materiaal behuizing: roestvrij staal 303
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 21 Plug
Aansluitmaat: G 1/4
Aansluitmaat: 1/4"
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP ISO 228 Parallel
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 5 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 550 l/min maximaal (lucht)
Voor vloeistoftype: Perslucht, lucht
Functie: Enkele afsluiting
Zeskantmaat: 17
Industrie: Elektronica, algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Constructiematerialen: Roestvrij staal AISI 303
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 200, 392
Minimale bedrijfstemperatuur: -15, 5
Type werking: Huls
Buitendiameter: 16
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 21
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 1
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Ja
Type klep: Standaardklep
Versie: Enkele afsluiting
Gewicht: 0,032
Materiaal behuizing: roestvrij staal 303
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 21 Plug
Aansluitmaat: G 1/4
Aansluitmaat: 1/4"
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP ISO 228 Parallel
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 5 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 550 l/min maximaal (lucht)
Voor vloeistoftype: Perslucht, lucht
Functie: Enkele afsluiting
Zeskantmaat: 17
Industrie: Elektronica, algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Constructiematerialen: Roestvrij staal AISI 303
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 200, 392
Minimale bedrijfstemperatuur: -15, 5
Type werking: Huls
Buitendiameter: 16
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 21
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 1
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Ja
Type klep: Standaardklep
Versie: Enkele afsluiting
Gewicht: 0,032
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Aangepaste tariefcode | 73072980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 186,56 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 225,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen

