Referenties
Parker:22SFIW21SXN
Rubix:06030590
Fabrikant:22SFIW21SXN
EAN:4039747112390

Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL BI 1/2 22SFIW21SXN
Parker's Premium Quick Coupling Series 22 is a coupling system with ARO profile which is most common in Benelux countries, Switzerland as well as in South Africa. The series 22 is developed for single-hand operation. The UltraFlo valve guarantees optimum flow and low pressure drop. It's especially suited to use with gaseous media in industry. The steel sleeve counters oscillating forces and the high insertion depth is guaranteed by an optimized plug guide.
Markets:
- Machinery Construction
Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Steel sleeve counters oscillating forces
- Single-hand operation for easy and fast connection
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
Markets:
- Machinery Construction
Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Steel sleeve counters oscillating forces
- Single-hand operation for easy and fast connection
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
Montagetijd: 0 uur Transair Piping Designer
Aansluitdraadmaat (inch): 1/2
Aansluitingstype: Binnendraad - parallel
Diameter: 5,5 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 800
Zeskantmaat: 24
Lengte: 35
Materiaal: Vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Aantal per doos: 10
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting
Gewicht: 0,390, 0,850
Aansluitdraadmaat (inch): 1/2
Aansluitingstype: Binnendraad - parallel
Diameter: 5,5 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 800
Zeskantmaat: 24
Lengte: 35
Materiaal: Vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Aantal per doos: 10
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting
Gewicht: 0,390, 0,850
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/2 |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,73 excl. BTW
/ stuk
€ 9,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
