Referenties

Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL RVS BI 1/8 25SFAW10RXX
Parker’s Series 25 is industrial coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation. High flow valve for optimum flow and low pressure drops. Series stands out for its robust design and long service life even with the harshest use.
Parker’s Series 1600 and 1625 are industrial coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation. Suitable for compressed air application with greater than average air consumption. Ultra-High flow valve for optimum flow and low pressure drop. Extremely robust and ergonomically shaped (series 1625)
Markets:
Series 25 - Electronics and Energy Management
- Tranportation
- Life Science
- Industrial
Series 1600 and 1625 - Electronics and Energy Management
- Transportation
- Industrial
Features/Benefits:
- Industrial coupling with European profile, most representative profile worldwide
- Single-hand operation for easy and fast connection
- High-Flow and Ultra High-Flow valve for optimum flow and low pressure drop
Materiaal behuizing: roestvrij staal 303
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Koppeling serie 25, koppeling serie 1600, koppeling serie 1625
Aansluitmaat: G 1/8
Aansluitmaat: 1/8"
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: Mannelijke schroefdraad
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 7,4 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1800 l/min (lucht), 28 l/min (water)
Voor vloeistoftype: Chemische vloeistoffen, gassen, water, lucht, perslucht
Functie: Recht door
Zeskantmaat: 14
Industrie: Algemene industrie, transport, elektronica, gezondheidszorg en biowetenschappen
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 31
Constructiematerialen: roestvrij staal AISI 303
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 240, tot 464
Minimale bedrijfstemperatuur: -40, tot -40
Type werking: Huls
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 25
Productstijl: Quick-Connect
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 1
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: Zonder afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Nee
Type klep: zonder klep
Versie: enkele afsluiting
Gewicht: 0,0182
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Type | rectus insteeknippel rvs bi 1/8 25sfaw10rxx |
| Aangepaste tariefcode | 73072980 |
- Levering doorgaans binnen 72 dagen
