Referenties
Parker:72KBIW13DPX
Rubix:A0136537
Fabrikant:72KBIW13DPX
EAN:4039747516037

Productdetails : RECTUS TERUGSLAGKOPPELING POM BI 1/4 72KBIW13DPX
Parker's Series 70 made of thermoplastic is a coupling range in sizes from 1/8" to 1 1/2" with plug profile in accordance with ISO 7241-1 series B. It's particularly suitable for use with liquid media.
The coupling system is developed for two-hand operation, i.e. the locking sleeve must be pushed back manually when coupling. The coupling range stands out for its high flow rates against a low pressure drop. 1 1/2" design (series 77) with locking pin and EPDM seal.
Markets:
- Life Science
- Process
- Food & Beverage
Features/Benefits:
- Coupling system according to ISO 7241-1 series B
- Two-hand operation
- High flow rates with low pressure drop
Applications:
- Food and chemical processing
- Cleaning equipment
- Thermal Management
Behuizingmaat: 1/4
Aansluitdraadmaat (inch): 1/4
Aansluitingstype: Binnendraad - parallel
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 840
Zeskantmaat: 28,5
Lengte: 57,5
Constructiematerialen: POM
Maximale werkdruk: 15
Maximale bedrijfstemperatuur: 90
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 19
Afdichtingsmateriaal: NBR
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Uitvoering: Dubbele afsluiting
Aansluitdraadmaat (inch): 1/4
Aansluitingstype: Binnendraad - parallel
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 840
Zeskantmaat: 28,5
Lengte: 57,5
Constructiematerialen: POM
Maximale werkdruk: 15
Maximale bedrijfstemperatuur: 90
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 19
Afdichtingsmateriaal: NBR
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Uitvoering: Dubbele afsluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type | rectus terugslagkoppeling pom bi 1/4 72kbiw13dpx |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 421,15 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 509,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
