Referenties
Parker:WI10
Rubix:06031464
Fabrikant:WI10
EAN:4039747141352


Technische samenvatting
| Type | pneumatische fittingen vrouwelijke gelijke elleboog g1/8 |
|---|
Productdetails : RECTUS WI 10 (1/8 BINNEN) MESSING KNIE-STUK
Parker Legris biedt een breed assortiment adapters en verdeelblokken die compatibel zijn met de verschillende Parker Legris aansluitsystemen.
Dit assortiment producten biedt de gebruiker een complete oplossing voor tal van toepassingen, zowel in niet-corrosieve als corrosieve omgevingen.
Kenmerken/Voordelen:
- Groot assortiment & flexibiliteit
• Een compleet aanbod, van de eenvoudige adapter tot een modulair manifold-/verdeelblokoplossing
• Grote materiaalkeuze voor uitstekende chemische compatibiliteit: messing, staal, roestvrij staal, aluminium
• Oppervlaktebehandeling voor verhoogde corrosieweerstand: vernikkeld messing of geanodiseerd aluminium
• Roestvrij staal voor corrosieve omgevingen
• BSPP-, BSPT-, NPT- en metrische draad
- Prestaties
• Robuust ontwerp
• Geschikt voor lage tot hoge druk, afhankelijk van configuratie en materiaal
• Gesmede vormen voor mechanische sterkte
Markten:
• Fabrieksautomatisering
• Overige productie
• Verpakking
• Voertuigassemblagefaciliteiten
• Kledingindustrie
• Food & Beverage
Toepassingen:
• Geschikt voor corrosieve en niet-corrosieve omgevingen
• Geschikt voor hoge en middelhoge druk
Technologieën:
• Doorvoerkoppeling
• Gelijk T-stuk
• Verdeelblok (manifold block)
• Aansluitsysteem
• Pneumatische fittingen
• Messing adapter
• Roestvrijstalen adapters
• Messing koppelingen
Technische kenmerken:
• Materialen:
Adapters en pluggen: Messing, vernikkeld messing, roestvrij staal 316L, staal
Verdeelblokken: Geanodiseerd aluminium
• Druk:
Adapters en pluggen:
Messing: 1/8" tot 1/2": 200 bar; 3/4" en 1": 150 bar; 1¼" tot 2": 100 bar, zonder afdichtring
Vernikkeld messing: 60 bar
Roestvrij staal 316L: 1/8" tot 1/2": 200 bar; 3/4" en 1": 150 bar; 1¼" tot 2": 100 bar, zonder afdichtring
Staal: 1/8" tot 1/2": 200 bar; 3/4" en 1": 150 bar; 1¼" tot 2": 100 bar, zonder afdichtring
Verdeelblokken:
Geanodiseerd aluminium: 20 bar
• Temperatuur:
Adapters en pluggen:
Messing: -40°C tot +150°C zonder afdichtring; -20°C tot +80°C met afdichtring
Vernikkeld messing: -10°C tot +80°C
Roestvrij staal 316L: -20°C tot +180°C
Staal: -10°C tot +80°C
Verdeelblokken:
Geanodiseerd aluminium: -10°C tot +80°C
Producttypes:
• Gelijke schroefelleboog, met BSPP-binnendraad
• Gelijke stud-elleboog, met BSPT-buitendraad/BSPP-binnendraad
• Gelijke elleboog, met BSPT-buitendraad
• Gelijk T-stuk, met BSPP-binnendraad
• Stud-tak T-stuk, met BSPT-buitendraad/BSPP-binnendraad
• Gelijke doorvoerverbinding, met BSPP-binnendraad en metrische draad
• Gelijke connector, met BSPP-binnendraad
• Adapter, met NPT-buitendraad/BSPP-binnendraad
• Adapter, met BSPT-buitendraad/NPT-binnendraad
• Verkleiner, met BSPP-buitendraad/BSPP-binnendraad en metrische draad
• Ongelijke verkleiner, met BSPT-buitendraad/BSPP-binnendraad
• Verhoger, met BSPP-buitendraad/binnendraad
• Rechte mannelijke adapter, met BSPT-buitendraad
• Gelijke adapter, met NPT- en BSPT-buitendraad
• Gelijke 3-delige adapter, met BSPT-buitendraad
• Aansluitstuk voor rubberslang, met BSPT-buitendraad
• Aansluitstuk voor flexibele buis, met BSPT-buitendraad
• Gelijke stud-elleboog, met BSPP-binnendraad en metrische draad
• Gelijke stud-elleboog, met mannelijke/vrouwelijke en metrische draad
• Gelijke stud-elleboog, met BSPT-buitendraad/ BSPP-binnendraad
• Gelijke stud-elleboog, met metrische mannelijke draad
• Gelijke stud-elleboog, met BSPT-buitendraad
• Gelijke Y, met BSPP-binnendraad
• Gelijke Y, met BSPT-buitendraad/BSPP-binnendraad
• Gelijk T-stuk, met BSPP-binnendraad en metrische draad
• Gelijk stud-tak T-stuk, met metrische binnendraad/mannelijke draad
• Gelijk stud-tak T-stuk, met BSPT-buitendraad/BSPP-binnendraad
• Gelijk stud-doorloop T-stuk, met BSPT-buitendraad/BSPP-binnendraad
• Gelijk stud-doorloop T-stuk, met BSPT-buitendraad/BSPP-binnendraad
• Gelijk T-stuk, met BSPT-buitendraad
• Gelijk stud-tak T-stuk, met BSPT-buitendraad/BSPP-binnendraad
• Gelijk stud-doorloop T-stuk, met BSPT-buitendraad/BSPP-binnendraad
• Gelijk kruisstuk, met BSPP-binnendraad
• Gelijk kruisstuk, met BSPT-buitendraad/BSPP-binnendraad
• Verkleiner, met BSPP-buitendraad/binnendraad
• Verkleiner, met BSPT-buitendraad/BSPP-binnendraad
• Verkleiner, met BSPP-buitendraad/BSPP-binnendraad en metrische draad
• Verhoger, met BSPP-buitendraad en metrische/binnendraad BSPP
• Gelijke verlengde adapter, met BSPP-buitendraad/binnendraad
• Doorvoerkoppeling, met BSPP-binnendraad en metrische draad
• Gelijke en ongelijke adapter, met BSPT-buitendraad
• Gelijke en ongelijke adapter, met BSPP-buitendraad en metrische draad
• Gelijke en ongelijke rechte adapter, met BSPT-/BSPP-buitendraad
• Gelijke en ongelijke adapter, met BSPP-binnendraad en metrische draad
• Aansluitstuk voor rubberslang, met BSPP-buitendraad
• Gelijke stud-elleboog, met BSPT-buitendraad/BSPP-binnendraad
• Gelijke elleboog, met BSPP-binnendraad
• Gelijk T-stuk, met BSPP-binnendraad
• Gelijke doorvoeradapter, met BSPP-binnendraad/NPT-draad
• Gelijke connector, met BSPP-binnendraad/NPT-draad
• Verkleinerconnector, met BSPP-binnendraad
• Adapter, met NPT-buitendraad/BSPP-binnendraad
• Adapter, met BSPT-buitendraad/NPT-binnendraad
• Verkleiner, met BSPT-buitendraad/BSPP-binnendraad
• Verkleiner, met NPT-buitendraad/binnendraad
• Verhoger, met BSPT-buitendraad/BSPP-binnendraad
• Verhoger, met NPT-buitendraad/binnendraad
• Gelijke en ongelijke adapter, met BSPT-buitendraad
• Gelijke adapter, met NPT-buitendraad
• Aansluitstuk voor rubberslang, met BSPT-buitendraad/NPT-draad
• Manifoldblok, met BSPP-binnendraad
• In-lijn manifold
• Manifold, met BSPP-binnendraad en metrische draad
• Kruismanifold, met BSPP-binnendraad en metrische draad
• Dubbel manifold, met BSPP-binnendraad
• Modulair manifold
• Manifold, met BSPP-binnendraad
• Enkel manifold, met BSPP-binnendraad
• Dubbel manifold, met BSPP-binnendraad
• Drievoudig manifold, met BSPP-binnendraad
• Eindplaat voor manifold
• Afgeschuinde bevestigingsplaat
• Binnenzeskant plug, met BSPT-buitendraad/NPT-draad
• Vierkante kopplug, met BSPT-buitendraad
• Zeskant plug, met BSPP-binnendraad en metrische draad
• Zeskant plug met kraag, met BSPP-binnendraad en metrische draad
• Binnenzeskant plug met kraag, met metrische mannelijke draad
• Binnenzeskant plug, met BSPP-binnendraad en metrische draad
• Binnenzeskant plug, met BSPT-buitendraad/NPT-draad
• Zeskant plug, met BSPP-binnendraad en metrische draad
• Zeskant plug, met BSPT-buitendraad/NPT-draad
• Binnenzeskant plug, met BSPT-buitendraad/NPT-draad
• Koperen ring
• Gelamineerde afdichting (bonded seal)
• Fluorpolymeertape
• Gevangen afdichtring (captive sealing washer)
• Bimateriaal gevangene afdichtring
• Messing buisstekker voor polymeerslang
• Roestvrijstalen buisstekker voor fluorpolymeerslang
Dit assortiment producten biedt de gebruiker een complete oplossing voor tal van toepassingen, zowel in niet-corrosieve als corrosieve omgevingen.
Kenmerken/Voordelen:
- Groot assortiment & flexibiliteit
• Een compleet aanbod, van de eenvoudige adapter tot een modulair manifold-/verdeelblokoplossing
• Grote materiaalkeuze voor uitstekende chemische compatibiliteit: messing, staal, roestvrij staal, aluminium
• Oppervlaktebehandeling voor verhoogde corrosieweerstand: vernikkeld messing of geanodiseerd aluminium
• Roestvrij staal voor corrosieve omgevingen
• BSPP-, BSPT-, NPT- en metrische draad
- Prestaties
• Robuust ontwerp
• Geschikt voor lage tot hoge druk, afhankelijk van configuratie en materiaal
• Gesmede vormen voor mechanische sterkte
Markten:
• Fabrieksautomatisering
• Overige productie
• Verpakking
• Voertuigassemblagefaciliteiten
• Kledingindustrie
• Food & Beverage
Toepassingen:
• Geschikt voor corrosieve en niet-corrosieve omgevingen
• Geschikt voor hoge en middelhoge druk
Technologieën:
• Doorvoerkoppeling
• Gelijk T-stuk
• Verdeelblok (manifold block)
• Aansluitsysteem
• Pneumatische fittingen
• Messing adapter
• Roestvrijstalen adapters
• Messing koppelingen
Technische kenmerken:
• Materialen:
Adapters en pluggen: Messing, vernikkeld messing, roestvrij staal 316L, staal
Verdeelblokken: Geanodiseerd aluminium
• Druk:
Adapters en pluggen:
Messing: 1/8" tot 1/2": 200 bar; 3/4" en 1": 150 bar; 1¼" tot 2": 100 bar, zonder afdichtring
Vernikkeld messing: 60 bar
Roestvrij staal 316L: 1/8" tot 1/2": 200 bar; 3/4" en 1": 150 bar; 1¼" tot 2": 100 bar, zonder afdichtring
Staal: 1/8" tot 1/2": 200 bar; 3/4" en 1": 150 bar; 1¼" tot 2": 100 bar, zonder afdichtring
Verdeelblokken:
Geanodiseerd aluminium: 20 bar
• Temperatuur:
Adapters en pluggen:
Messing: -40°C tot +150°C zonder afdichtring; -20°C tot +80°C met afdichtring
Vernikkeld messing: -10°C tot +80°C
Roestvrij staal 316L: -20°C tot +180°C
Staal: -10°C tot +80°C
Verdeelblokken:
Geanodiseerd aluminium: -10°C tot +80°C
Producttypes:
• Gelijke schroefelleboog, met BSPP-binnendraad
• Gelijke stud-elleboog, met BSPT-buitendraad/BSPP-binnendraad
• Gelijke elleboog, met BSPT-buitendraad
• Gelijk T-stuk, met BSPP-binnendraad
• Stud-tak T-stuk, met BSPT-buitendraad/BSPP-binnendraad
• Gelijke doorvoerverbinding, met BSPP-binnendraad en metrische draad
• Gelijke connector, met BSPP-binnendraad
• Adapter, met NPT-buitendraad/BSPP-binnendraad
• Adapter, met BSPT-buitendraad/NPT-binnendraad
• Verkleiner, met BSPP-buitendraad/BSPP-binnendraad en metrische draad
• Ongelijke verkleiner, met BSPT-buitendraad/BSPP-binnendraad
• Verhoger, met BSPP-buitendraad/binnendraad
• Rechte mannelijke adapter, met BSPT-buitendraad
• Gelijke adapter, met NPT- en BSPT-buitendraad
• Gelijke 3-delige adapter, met BSPT-buitendraad
• Aansluitstuk voor rubberslang, met BSPT-buitendraad
• Aansluitstuk voor flexibele buis, met BSPT-buitendraad
• Gelijke stud-elleboog, met BSPP-binnendraad en metrische draad
• Gelijke stud-elleboog, met mannelijke/vrouwelijke en metrische draad
• Gelijke stud-elleboog, met BSPT-buitendraad/ BSPP-binnendraad
• Gelijke stud-elleboog, met metrische mannelijke draad
• Gelijke stud-elleboog, met BSPT-buitendraad
• Gelijke Y, met BSPP-binnendraad
• Gelijke Y, met BSPT-buitendraad/BSPP-binnendraad
• Gelijk T-stuk, met BSPP-binnendraad en metrische draad
• Gelijk stud-tak T-stuk, met metrische binnendraad/mannelijke draad
• Gelijk stud-tak T-stuk, met BSPT-buitendraad/BSPP-binnendraad
• Gelijk stud-doorloop T-stuk, met BSPT-buitendraad/BSPP-binnendraad
• Gelijk stud-doorloop T-stuk, met BSPT-buitendraad/BSPP-binnendraad
• Gelijk T-stuk, met BSPT-buitendraad
• Gelijk stud-tak T-stuk, met BSPT-buitendraad/BSPP-binnendraad
• Gelijk stud-doorloop T-stuk, met BSPT-buitendraad/BSPP-binnendraad
• Gelijk kruisstuk, met BSPP-binnendraad
• Gelijk kruisstuk, met BSPT-buitendraad/BSPP-binnendraad
• Verkleiner, met BSPP-buitendraad/binnendraad
• Verkleiner, met BSPT-buitendraad/BSPP-binnendraad
• Verkleiner, met BSPP-buitendraad/BSPP-binnendraad en metrische draad
• Verhoger, met BSPP-buitendraad en metrische/binnendraad BSPP
• Gelijke verlengde adapter, met BSPP-buitendraad/binnendraad
• Doorvoerkoppeling, met BSPP-binnendraad en metrische draad
• Gelijke en ongelijke adapter, met BSPT-buitendraad
• Gelijke en ongelijke adapter, met BSPP-buitendraad en metrische draad
• Gelijke en ongelijke rechte adapter, met BSPT-/BSPP-buitendraad
• Gelijke en ongelijke adapter, met BSPP-binnendraad en metrische draad
• Aansluitstuk voor rubberslang, met BSPP-buitendraad
• Gelijke stud-elleboog, met BSPT-buitendraad/BSPP-binnendraad
• Gelijke elleboog, met BSPP-binnendraad
• Gelijk T-stuk, met BSPP-binnendraad
• Gelijke doorvoeradapter, met BSPP-binnendraad/NPT-draad
• Gelijke connector, met BSPP-binnendraad/NPT-draad
• Verkleinerconnector, met BSPP-binnendraad
• Adapter, met NPT-buitendraad/BSPP-binnendraad
• Adapter, met BSPT-buitendraad/NPT-binnendraad
• Verkleiner, met BSPT-buitendraad/BSPP-binnendraad
• Verkleiner, met NPT-buitendraad/binnendraad
• Verhoger, met BSPT-buitendraad/BSPP-binnendraad
• Verhoger, met NPT-buitendraad/binnendraad
• Gelijke en ongelijke adapter, met BSPT-buitendraad
• Gelijke adapter, met NPT-buitendraad
• Aansluitstuk voor rubberslang, met BSPT-buitendraad/NPT-draad
• Manifoldblok, met BSPP-binnendraad
• In-lijn manifold
• Manifold, met BSPP-binnendraad en metrische draad
• Kruismanifold, met BSPP-binnendraad en metrische draad
• Dubbel manifold, met BSPP-binnendraad
• Modulair manifold
• Manifold, met BSPP-binnendraad
• Enkel manifold, met BSPP-binnendraad
• Dubbel manifold, met BSPP-binnendraad
• Drievoudig manifold, met BSPP-binnendraad
• Eindplaat voor manifold
• Afgeschuinde bevestigingsplaat
• Binnenzeskant plug, met BSPT-buitendraad/NPT-draad
• Vierkante kopplug, met BSPT-buitendraad
• Zeskant plug, met BSPP-binnendraad en metrische draad
• Zeskant plug met kraag, met BSPP-binnendraad en metrische draad
• Binnenzeskant plug met kraag, met metrische mannelijke draad
• Binnenzeskant plug, met BSPP-binnendraad en metrische draad
• Binnenzeskant plug, met BSPT-buitendraad/NPT-draad
• Zeskant plug, met BSPP-binnendraad en metrische draad
• Zeskant plug, met BSPT-buitendraad/NPT-draad
• Binnenzeskant plug, met BSPT-buitendraad/NPT-draad
• Koperen ring
• Gelamineerde afdichting (bonded seal)
• Fluorpolymeertape
• Gevangen afdichtring (captive sealing washer)
• Bimateriaal gevangene afdichtring
• Messing buisstekker voor polymeerslang
• Roestvrijstalen buisstekker voor fluorpolymeerslang
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/8
Aansluiting 1 type: BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: n.v.t.
Maximale bedrijfstemperatuur: n.v.t.
Minimale bedrijfstemperatuur: n.v.t.
Montagepositie: Inlaat
Aantal uitlaten: n.v.t.
Moermaat: n.v.t.
Producttype: Gelijkwaardige adapter vrouwelijk
Producttype: Adapterfittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: Elleboog
Gewicht: 0,02
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/8
Aansluiting 1 type: BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: n.v.t.
Maximale bedrijfstemperatuur: n.v.t.
Minimale bedrijfstemperatuur: n.v.t.
Montagepositie: Inlaat
Aantal uitlaten: n.v.t.
Moermaat: n.v.t.
Producttype: Gelijkwaardige adapter vrouwelijk
Producttype: Adapterfittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: Elleboog
Gewicht: 0,02
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | pneumatische fittingen vrouwelijke gelijke elleboog g1/8 |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 65,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen