MILWAUKEE WATERPAS REDSTICK COMPACT BOX 60CM 4932459080
REDSTICK™ Compact box waterpassen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932459080
Rubix:A0879122
EAN:4002395281732

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE WATERPAS REDSTICK COMPACT BOX 60CM 4932459080
100 cm niet-magnetisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 600 mm |
| Type | waterpas |
| Magnetisch | niet magnetisch |
| Toegestane afwijking | 0,5 mm/m |
| Nauwkeurigheid | 0,029° (0,5 mm/m) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 50,90
€ 41,90 excl. BTW
/ stuk
€ 50,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
