MILWAUKEE WATERPAS REDSTICK COMPACT BOX MAGNETISCH 100CM
REDSTICK™ Compact box waterpassen
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932459085
Rubix:A0878819
Fabrikant:4932459085
EAN:4002395281787

Productdetails : MILWAUKEE WATERPAS REDSTICK COMPACT BOX MAGNETISCH 100CM
100 cm magnetisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 1000 mm |
| Type | waterpas |
| Magnetisch | ja |
| Materiaal | aluminium |
| Toegestane afwijking | 0,5 mm/m |
| Nauwkeurigheid | 0,029° (0,5 mm/m) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 70,90
€ 62,90 excl. BTW
/ stuk
€ 76,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
