FESTO REDUCEERHULS DARQ-R-A-S46-S36-46 8082129

Reduceerhuls

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DARQ-R-A-S46-S36-46
Rubix:05117063
Fabrikant:8082129
EAN:4052568298449
FESTO REDUCEERHULS DARQ-R-A-S46-S36-46 8082129
Technische samenvatting
Typeverloopbus darq-r-a-s46-s36-46
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO REDUCEERHULS DARQ-R-A-S46-S36-46 8082129


Reduction sleeve DARQ-R-A-S46-S36-46 for adapting the pivoting drive shaft to the frame. Longueur=46 mm, Can size=1, Design=(* Inner square and outer octagon, * Reduction sleeve), Corrosion resistance class KBK=2 - Medium corrosion effects, Product weight=410 g

Sterke punten

-Aansluiting 1, functie: aandrijfuitgang
Aansluiting 2, functie: reduceeruitgang
RoHS-conform
Bevat verfbevochtigende schadelijke stoffen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeverloopbus darq-r-a-s46-s36-46
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
99,25 excl. BTW
/ stuk
120,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen