Referenties
SMC:ARM10-20
Rubix:A0729811
Fabrikant:ARM10-20

Documenten
Productdetails : SMC REDUCEERVENTIEL ARM10-20
Regulator manifold
Single units, units for manifold and manifolds
Individual supply or centralised supply
Different mounting options: DIN rail, direct mounting, bracket, panel...
Het basisplaatreduceerventiel uit de ARM-serie is beschikbaar in de standaardmaat 1000 & 2000; de modulaire versie is beschikbaar in de maten 2500 & 3000. Standaardmodellen zijn met 4 aansluitingsmethoden beschikbaar en kunnen met een terugstroomfunctie worden uitgerust. Modulaire versies kunnen vrij op een ventieleilandstation worden gemonteerd en kunnen dankzij de nieuwe hendel gemakkelijk worden ingesteld. De ARM5-serie bestaat uit compacte basisplaatreduceerventielen waarvan een type met gecentraliseerde en individuele toevoer en een enkel unittype beschikbaar zijn. Er zijn 2 montagetypes beschikbaar: DIN-railmontage en directe montage. Het koppelingstype en de koppelingsdiameter kunnen worden geselecteerd.
Sterke punten
Small manifold regulator, single unit
IN/OUT fittings: straight & elbow (metric & inch)
Proof pressure: 1.5MPa
Ambient temperature: 5~60°C
Accessories: bracket, pressure gauge, panel nut
Options: 0.35MPa setting, non-relieving, oil free
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimale bedrijfsdruk | 0,5 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Debiet | 24000 l/h |
| Poortgrootte | 1/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,21 excl. BTW
/ stuk
€ 35,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen