SMC REDUCEERVENTIEL EAR435-F04

Reduceerventielen AR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:EAR435-F04
Rubix:05281000
Fabrikant:EAR435-F04
SMC REDUCEERVENTIEL EAR435-F04

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : SMC REDUCEERVENTIEL EAR435-F04


Reduceerventiel, Piloot Gestuurd
•G(PF) Thread
•Internal pilot relieving style (pilot air is always bleeding)
•Port sizes ranging from 1/4 to 2
•Optional bracket and pressure gauge

Size: 4 (1/2)
Pressure Setting: 3 (0.2MPa)
Port Size: 04 (1/2)
Accessory: None
Option: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht699 g
Typear
Land van oorsprongJP
121,33 excl. BTW
/ stuk
146,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen