SMC REDUCEERVENTIEL AR925-20

Reduceerventielen AR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AR925-20
Rubix:A0149610
Fabrikant:AR925-20
EAN:3618035558860
SMC REDUCEERVENTIEL AR925-20

Technische samenvatting

Typeregelaar ar425-935
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC REDUCEERVENTIEL AR925-20


Reduceerventiel, Piloot Gestuurd
•Internal pilot relieving style (pilot air is always bleeding)
•Port sizes ranging from 1/4 to 2
•Optional bracket and pressure gauge

Size: 9 (Size 925 Port Size 2 Flow 22000Nl/min)
Pressure Setting: 2 (0.85MPa)
Thread: Rc(PT)
Port Size: 20 (2)
Accessory: None
Option: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)160x241x160 mm
Logistiek gewicht4445 g
Typeregelaar ar425-935
Land van oorsprongJP
439,56 excl. BTW
/ stuk
531,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen