SMC REDUCEERVENTIEL ARJ310F-01BG-06-S

Reduceerventielen ARJ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ARJ310F-01BG-06-S
Rubix:05298410
SMC REDUCEERVENTIEL ARJ310F-01BG-06-S

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : SMC REDUCEERVENTIEL ARJ310F-01BG-06-S


Miniatuur Reduceerventiel
•Miniature regulator, ARJ310
•Compact and lightweight (70g)
•Allows smaller mounting pitch (18.3mm)
•Accomodates two types of threads
•One-touch fitting available

Built-in One-touch Fitting: F (One-touch Fitting)
Thread: R, Rc
Accessory: BG (B + G)
Tube Size: 06 (Ø6 One-touch Fitting)
Option: S (Sealant)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)29x83x44 mm
Logistiek gewicht90 g
Typeregelaar
Land van oorsprongJP
41,61 excl. BTW
/ stuk
50,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen