FESTO REDUCEERHULS DAYH-7 1165484

Reducerende huls

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DAYH-7
Rubix:05113096
Fabrikant:1165484
EAN:4052568105129
FESTO REDUCEERHULS DAYH-7 1165484

Technische samenvatting

Buitendiameter12 mm
Binnendiameter7 mm
Materiaal mantelhss
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO REDUCEERHULS DAYH-7 1165484


Verloopbus DAYH-7 Grootte=7, Bevestigingspositie=willekeurig, Positiedetectie=nee, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Omgevingstemperatuur=-10 - 80 °C.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Buitendiameter12 mm
Binnendiameter7 mm
Materiaal mantelhss
Aangepaste tariefcode73181900
28,51 excl. BTW
/ stuk
34,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen