FESTO REDUCEERHULS DAYH-4 1165476

Reducing Sleeve

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DAYH-4
Rubix:05113092
Fabrikant:1165476
EAN:4052568061449
FESTO REDUCEERHULS DAYH-4 1165476
Technische samenvatting
Buitendiameter4 mm
Binnendiameter4 mm
Materiaal mantelniet-metalen en andere materialen
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO REDUCEERHULS DAYH-4 1165476


Verloopbus DAYH-4 Grootte=4, Bevestigingspositie=willekeurig, Positiedetectie=nee, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Omgevingstemperatuur=-10 - 80 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Buitendiameter4 mm
Binnendiameter4 mm
Materiaal mantelniet-metalen en andere materialen
Aangepaste tariefcode73181900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19,96 excl. BTW
/ stuk
24,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen