Referenties
Mitutoyo:182-171
Rubix:A0057572
EAN:4946368046167



Documenten
Productdetails : MITUTOYO STALEN LINEAAL 600MM 182-171
Sterke punten
•Duidelijke schaalverdeling op satijnchromen afwerking
Roestvrij gehard
Roestvrij gehard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 600 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Gewicht | 175 g |
| Type | brede stijve liniaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,10 excl. BTW
/ stuk
€ 86,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden