Referenties
SMC:IITV20-02-5
Rubix:A0729921
EAN:3618031761974

Documenten
Productdetails : SMC ELEKTRO PNEUMATISCHE OMVORMER IITV20-02-5
De elektropneumatische en elektronische vacuümregelaars uit de ITV-serie regelen de lucht-/vacuümdruk traploos in verhouding tot een elektrisch signaal. Ze zijn licht van gewicht en hebben een helder en gemakkelijk af te lezen LED-display. De monitoruitgang is beschikbaar als analoge uitgang of schakelaaruitgang. De ITV-serie is IP65-equivalent.
Sterke punten
•Verdeelstuk voor ITV1000/2000 elektropneumatische regelaars
Tot 8 stations
Tot 8 stations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 780 g |
| Type | verdeelstuk |
| Aantal poorten | 4 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,24 excl. BTW
/ stuk
€ 156,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen