Referenties
Festo:VABF-S3-1-R4C2-C-6
Rubix:05125602
Fabrikant:543537
EAN:4052568181994

Documenten
Productdetails : FESTO REGELPLAAT VABF-S3-1-R4C2-C-6 543537
regelplaat VABF-S3-1-R4C2-C-6 voor ventieleiland VDMA-01/02, normaal gatenpatroon 15407-1, tot 6 bar. Breedte=26 mm, Gebaseerd op norm=ISO 15407-1, Inbouwpositie=willekeurig, Pneumatische verticale hoogteverbinding=Drukregelaar voor 2 en 4, Regelfunctie=(* Uitgangsdruk constant, * met secundaire ontluchting)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 529 g |
| Type | functie-element voor type 14 iso 15407-1 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 229,63 excl. BTW
/ stuk
€ 277,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen