FESTO SMOORVENTIEL MET TERUGSLAGKLEP GR-M5-B 151213
Regelventiel GR
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:GR-M5-B
Rubix:05102542
Fabrikant:151213
EAN:4052568010683

Technische samenvatting
| Minimale bedrijfsdruk | 0,1 bar |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 15 bar |
Documenten
Productdetails : FESTO SMOORVENTIEL MET TERUGSLAGKLEP GR-M5-B 151213
Debietregelaar met terugslag GR-M5-B instelbare debiethoeveelheid in één debietrichting. Ventielfunctie=Debietregelaar met terugslagfunctie, Pneumatische aansluiting 1=M5, Pneumatische aansluiting 2=M5, Instelelement=Kartelschroef, Soort bevestiging=(* naar keuze:, * Frontpaneelmontage, * met doorgangsboring)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 34x35x24 mm |
| Logistiek gewicht | 24,23 g |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,1 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 15 bar |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,83 excl. BTW
/ stuk
€ 59,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden