FESTO SMOORVENTIEL MET TERUGSLAGKLEP GR-QS-3 193965

Regelventiel GR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:GR-QS-3
Rubix:05095059
Fabrikant:193965
EAN:4052568044145
FESTO SMOORVENTIEL MET TERUGSLAGKLEP GR-QS-3 193965

Technische samenvatting

Minimale bedrijfsdruk0,1 bar
Maximale bedrijfsdruk15 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SMOORVENTIEL MET TERUGSLAGKLEP GR-QS-3 193965


Debietregelaar met terugslag GR-QS-3 instelbare debiethoeveelheid in één debietrichting. Ventielfunctie=Debietregelaar met terugslagfunctie, Pneumatische aansluiting 1=QS-3, Pneumatische aansluiting 2=QS-3, Instelelement=Kartelschroef, Soort bevestiging=(* naar keuze:, * Frontpaneelmontage, * met doorgangsboring, * met toebehoren)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht17,93 g
Minimale bedrijfsdruk0,1 bar
Maximale bedrijfsdruk15 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84812090
18,96 excl. BTW
/ stuk
22,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen