FESTO SMOORVENTIEL MET TERUGSLAGKLEP GRLA-3/8-QS-10-D 193151
Regelventiel GRLA
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:GRLA-3/8-QS-10-D
Rubix:05102566
Fabrikant:193151
EAN:4052568015107

Technische samenvatting
| Minimale bedrijfsdruk | 0,2 bar |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Documenten
Productdetails : FESTO SMOORVENTIEL MET TERUGSLAGKLEP GRLA-3/8-QS-10-D 193151
Debietregelaar met terugslag GRLA-3/8-QS-10-D Ventielfunctie=Ontluchtingsdebietregelaar met terugslagfunctie, Pneumatische aansluiting 1=QS-10, Pneumatische aansluiting 2=G3/8, Instelelement=Gleufschroef, Soort bevestiging=inschroefbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45x26x43 mm |
| Logistiek gewicht | 60,65 g |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,2 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,26 excl. BTW
/ stuk
€ 23,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden