FESTO SMOORVENTIEL MET TERUGSLAGKLEP GRLA-M3 175038
Regelventiel GRLA
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:GRLA-M3
Rubix:05107273
Fabrikant:175038
EAN:4052568037628

Technische samenvatting
| Minimale bedrijfsdruk | 0,2 bar |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Documenten
Productdetails : FESTO SMOORVENTIEL MET TERUGSLAGKLEP GRLA-M3 175038
Debietregelaar met terugslag GRLA-M3 Ventielfunctie=Ontluchtingsdebietregelaar met terugslagfunctie, Pneumatische aansluiting 1=M3, Pneumatische aansluiting 2=M3, Instelelement=Gleufschroef, Soort bevestiging=inschroefbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x10x20 mm |
| Logistiek gewicht | 2,9 g |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,2 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,13 excl. BTW
/ stuk
€ 30,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden