FESTO SMOORVENTIEL MET TERUGSLAGKLEP GRLA-M5-QS-6-D 193139
Regelventiel GRLA
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:GRLA-M5-QS-6-D
Rubix:05107278
Fabrikant:193139
EAN:4052568043810

Technische samenvatting
| Minimale bedrijfsdruk | 0,2 bar |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Documenten
Productdetails : FESTO SMOORVENTIEL MET TERUGSLAGKLEP GRLA-M5-QS-6-D 193139
Debietregelaar met terugslag GRLA-M5-QS-6-D Ventielfunctie=Ontluchtingsdebietregelaar met terugslagfunctie, Pneumatische aansluiting 1=QS-6, Pneumatische aansluiting 2=M5, Instelelement=Gleufschroef, Soort bevestiging=inschroefbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x10x40 mm |
| Logistiek gewicht | 15,64 g |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,2 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,92 excl. BTW
/ stuk
€ 15,63 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden