Referenties
Hydrowear:015020OR-XXL
Rubix:22090538
EAN:5420011700341



Productdetails : HYDROWEAR PARKA SELSEY 015020 ORANJE MT XXL
Jacket Hydrosoft, regenjas 85cm. Ritssluiting met drukknopen, verstelbare elastische mouwen met drukknopen. 2 voorzakken met klep, vaste capuchon & okselventilatie.
Sterke punten
• Regenjas 85cm
• Ritssluiting met drukknopen
• Verstelbare elastische mouwen met drukknopen
• 2 voorzakken met klep
• Vaste capuchon
• Okselventilatie
• Ritssluiting met drukknopen
• Verstelbare elastische mouwen met drukknopen
• 2 voorzakken met klep
• Vaste capuchon
• Okselventilatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | polyurethaan |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Ademend | nee |
| Materiaal | 53% polyurethaan/47% polyamide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,75 excl. BTW
/ stuk
€ 50,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen