Referenties
Hydrowear:072370FO-S
Rubix:22090336
EAN:5420011724477

Productdetails : HYDROWEAR REGENJAS UITDAM 072370 FLUO ORANJE MT S
Hi-Vis Orange regenjas 80 cm. Mesh polyester binnenvoering, vaste capuchon, verdekte rits met drukknoopsluiting en 2 voorzakken met klep. 210 grams 100% polyester laminaat. Dit artikel is waterdicht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Ademend | ja |
| Materiaal | 100% polyester laminaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,83 excl. BTW
/ stuk
€ 106,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen