Referenties
Hydrowear:015020NA-XXL
Rubix:22090533
EAN:5420011700396

Productdetails : HYDROWEAR JACK SELSEY 015020 MARINE MT XXL
Texowear regenjas PU stretch Selsey 85 cm. Ritssluiting met stormflap en drukknopen, verstelbare elastische mouwen met drukknopen, 2 voorzakken met klep, vaste capuchon, okselventilatie.
Sterke punten
• Regenjas 85cm
• Ritssluiting met drukknopen
• Verstelbare elastische mouwen met drukknopen
• 2 voorzakken met klep
• Vaste capuchon
• Okselventilatie
• Ritssluiting met drukknopen
• Verstelbare elastische mouwen met drukknopen
• 2 voorzakken met klep
• Vaste capuchon
• Okselventilatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | polyurethaan |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 53% polyurethaan/47% polyamide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,75 excl. BTW
/ stuk
€ 50,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen