MASCOT REGENPAK HARTBERG 50103-814 HV ORANJE MT XXL
Regenpak Hartberg Hi-vis oranje
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50103-814-14-2XL
Rubix:22863555
EAN:5707209386168

Documenten
Productdetails : MASCOT REGENPAK HARTBERG 50103-814 HV ORANJE MT XXL
Wind- en waterdicht. Fluorescerend, met reflecties. Gelaste naden. Verstelbare schouderbanden met korte sterke elastieken en kunststof gespen. Drukknoop aan de zijden. Drukknoopregulering bij de enkels.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 640 g |
| Kleur | oranje |
| Maat | 2xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 70% polyester/30% polyurethaan |
| Gewicht | 195 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,69 excl. BTW
/ stuk
€ 78,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
