TRANEMO WINTEROVERALL HI-VIS 431546 ORANJE/MARINE MT XL
TRANEMO WINTEROVERALL HI-VIS 431546 ORANJE/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:43154693007
Rubix:A0673855
EAN:7393286277963

Productdetails : TRANEMO WINTEROVERALL HI-VIS 431546 ORANJE/MARINE MT XL
Duurzame Hi-Vis winteroverall met getapete naden en gewatteerde voering. Wind- en waterdicht conform EN 343. De overall is ergonomisch gevormd om te kunnen werken met omhoog geheven armen. PFAS-vrij.
Verdekte tweeweg ritssluiting en dubbele stormflap voorzijde met drukknopen. Grote verstelbare en afneembare capuchon met gewatteerde voering. Fleece in de kraag. Twee portofoonhouders. Borstzakken met rits. Sleutelring en lus voor ID-zak. Verstelbare manchetten met windstoppers in de mouwen. Beenzakken met klep. Liniaalzak. Met HTPA versterkte knieën en onderaan de pijpen. Knievakken aan de binnenzijde. Tweeweg ritssluiting in de pijpen en onderin verstelbaar. Met comfortabele heat seal reflectie.
NORMERING:
EN ISO 20471
EN 343
EN 342
RIS-3279-TOM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | t-tex ewr: 100% polyester (pu-gelamineerd); versteviging: 100% polyamide (htpa dobby); voering: 100% polyester quilt met polyesterwattering (80 g/m²). |
| Zakken voor kniestukken | binnenknee-zakken voor kniestukken (knievakken aan de binnenzijde). |
| Gewicht | 80 g/m² |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 307,02 excl. BTW
/ stuk
€ 371,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen