SPARTEX POETSDOEK XTRA STRONG 40X42CM INTERFOLD (DS=5X130ST)
Reinigingsdoek Xtra Strong
Zie technische informatieReferenties
Spartex:14160100
Rubix:14160100
Fabrikant:51490508
EAN:8717703514896

Productdetails : SPARTEX POETSDOEK XTRA STRONG 40X42CM INTERFOLD (DS=5X130ST)
Volumineuze pluisarme krasvrije en natsterke doek. Deze doek is siliconenvrij, oplosmiddelbestendig maakt streeploos schoon en absorbeert water, olie en inkten. Geschikt voor o.a. ontvetten en zware klussen. Eigenschappen: Kwaliteit: 65 g/m², wit. Afmeting: 42x40 cm. Verpakking: 5x130 doeken per doos (650 handdoeken).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Lengte | 40 cm |
| Kleur | wit |
| Aantal doeken | 650 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,58 excl. BTW
/ doos
€ 159,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
