Referenties
Wypall:7404
Rubix:A0215555

Productdetails : KIMB CL WYPALL POETSDOEK OP ROL L10 WIT 390 VEL 7404
Ongeacht met welke oppervlakken uw medewerkers en bezoekers gedurende de dag in aanraking komen, kunt u hen met beproefde reinigings- en desinfectieproducten voor hygiëne op de werkplek een beter veiligheidsgevoel geven en tegelijk helpen de transmissieketen te onderbreken. De professionele WypAll® L10-reinigingsdoeken zijn ontwikkeld voor de specifieke omgevingen waarin ze worden gebruikt en ondersteunen u altijd bij uw reinigingstaken. Deze 1-laags wegwerp papieren reinigingsdoeken op rol met centrale afname zijn ontwikkeld voor gebruik in de detailhandel en serviceomgevingen. De unieke Airflex™-technologie van deze papieren reinigingsdoek zorgt voor uitzonderlijke scheurvastheid en absorptievermogen. WypAll® papieren reinigingsdoeken zijn bestemd voor eenmalig gebruik met reinigings- of desinfectiemiddelen. Volgens relevante tests zijn deze reinigingsdoeken voor oppervlakken geschikt voor gebruik bij spray- en veegreiniging in combinatie met perazijnzuur, waterstofperoxide en quaternaire ammoniumverbindingen (Quats). De compatibiliteit met spray- en veegreiniging zorgt ervoor dat uw medewerkers hun werkplek, voertuigen, bureaus, zitmeubilair en de keukenruimte voor en na gebruik zelf kunnen reinigen. Met spray- en veegreiniging kunnen werknemers in productieomgevingen hun werkgebied reinigen en desinfecteren voordat ze het aan de volgende ploeg overdragen. De WypAll® reinigingsdoekrollen zijn ook getest voor gebruik met zeep en reinigingsmiddelen en kunnen daardoor worden ingezet in omgevingen waar nat reinigen vereist is. Houd altijd de instructies van de fabrikant in acht met betrekking tot verdunning, toepassing en inwerktijden. De afmetingen per vel van deze papier-reinigingsdoeken bedragen 38 cm (L) x 18,5 cm (B). Elke WypAll® L10-rol met centrale afname bevat 390 witte vellen. Reinigingsdoeken voor lichte oppervlaktereiniging in de detailhandel en in serviceomgevingen. Dankzij de Airflex™-technologie beschikken deze wegwerp-reinigingsdoeken over uitzonderlijke scheurvastheid en absorptievermogen. Papieren reinigingsdoeken op rol met centrale afname voor eenvoudige individuele velafname. Papieren reinigingsdoeken voor eenmalig gebruik met reinigings- of desinfectiemiddelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Lengte | 18,5 cm |
| Kleur | wit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,94 excl. BTW
/ 6 rollen
€ 39,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen