Referenties
SMC:SV2000-60-5A-1A
Rubix:05272250
Fabrikant:SV2000-60-5A-1A

Documenten
Productdetails : SMC RELAY OUTPUT MODULE SV2000-60-5A-1A
De SV-serie maakt gebruik van een multiconnector in plaats van de conventionele draden voor de interne bedrading van de verdeler. Door elk blok met een connector te verbinden, worden wijzigingen aan verdeelstations sterk vereenvoudigd. Cassette basisverdelers bieden de ultieme flexibiliteit. Verdeelbloksecties kunnen worden toegevoegd met behulp van een eenvoudig ontgrendelmechanisme. Conventionele verdeelblokken met trekstangbasis zijn ook verkrijgbaar. Het gebruik van connectoren met 34 pennen maakt tot 16 stations met dubbele solenoïden mogelijk.
Sterke punten
•Fluid: air
Operating pressure range: -100kPa to 0. 7MPa
Response time ms (at 0. 5MPa): 18 or less
Coil rated voltage: 12, 24VDC
Ambient and fluid temperature: -10 to 50 C
Enclosure: IP67 (based on IEC529)
Operating pressure range: -100kPa to 0. 7MPa
Response time ms (at 0. 5MPa): 18 or less
Coil rated voltage: 12, 24VDC
Ambient and fluid temperature: -10 to 50 C
Enclosure: IP67 (based on IEC529)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | relaisuitgangsmodule |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,42 excl. BTW
/ stuk
€ 44,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen