ACE HYDRAULISCHE DEMPER - HB-28-400-C8-C8-1
Remcilinder D = 28, slag 400 mm demping
Zie technische informatieReferenties
ACE:HB-28-400-CC-M
Rubix:05320672
Fabrikant:HB-28-400M_CC

Productdetails : ACE HYDRAULISCHE DEMPER - HB-28-400-C8-C8-1
Hydraulische remcilinder HB-28, verstelbaar (druk- of trekkracht 30 N tot 3000 N), demping, uitschuivend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 28 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84312000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes