Referenties
Renold:10B2S11I
Rubix:01030798
EAN:6623901212330

Productdetails : RENOLD SLUITSCHAKEL 10B-2 BLUE No.11
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25,75 g |
| Ketting | 10b2 |
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Diameter rol | 10,16 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73151900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 175,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 212,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen