TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL DUBBEL RS12B-3

Verloopschakel DC DIN/BS 12B32POL

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:Winner RS12B 3 2POL (P=3/4'') (RP)
Rubix:01260486
Fabrikant:72790123008
EAN:8718472231090
TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL DUBBEL RS12B-3

Technische samenvatting

Ketting12b32pol
Steek van de ketting19,05 mm
Profieltriplex (3)
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL DUBBEL RS12B-3


Tsubaki BS/DIN GT4 Winner is de meest geavanceerde ketting op de Europese markt. De ketting is verkrijgbaar in de maten vanaf RF06B tot en met RS48B*in simplex-, duplex- en triplex uitvoering.De Tsubaki GT4 Winner biedt u de volgende voordelen:- De speciale smeergroeven (LG) houden de smering op de plaats waar de ketting de smering het meest nodig heeft. Dit resulteert in een ketting met een langere levensduur en significant lagere onderhoudskosten.Smeergroeven zijn beschikbaar in maten RS16B tot RS24B.- Naadloze bus met perfect cylindrisch profiel- Met de Ring Coin sluitschakel kan de ketting totde maximale kW specificatie belast worden.- De unieke Centre Sink geklonken pennen staan garant voor een eenvoudige demontage van de ketting. Bovendien identificeren de markeringen op de penkoppen eventuele penrotatie bij overbelasting.*RF06B gerolde bus; RS56B/RS72B op aanvraag

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht147 g
Ketting12b32pol
Steek van de ketting19,05 mm
Profieltriplex (3)
Materiaalspeciale staallegering
Gewicht147 g
Aantal sprong2
Diameter rol12,07 mm
Typeoffset verbindingsschakel met twee pitch (2pol) voor ketting rs12b-3 bs/din gt4 winner
€ 24,97 excl. BTW
/ stuk
€ 30,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen