Referenties
Renold:GY100A1S12I
Rubix:01030025



Productdetails : RENOLD VERLOOPSCHAKEL ANSI 100-1 SYNERGY
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,142 g |
| Ketting | gy100a1 |
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
| Diameter rol | 19,05 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73151900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.062,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 1.285,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen