TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL RS12B-2 NEP
RS12B NEPTUNE 2 Tsubaki BS één steek offset link
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tsubaki:RS12B NEPTUNE 2 OL (P=3/4'') (RP)
Rubix:01270912
Fabrikant:70235122004
EAN:8718472783162

Technische samenvatting
| Ketting | bs n.e.p.-kette |
|---|---|
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | duplex (2) |
Documenten
Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL RS12B-2 NEP
BS Neptune™ Chain is een Tsubaki BS-ketting die een speciale oppervlaktebehandeling heeft ondergaan. De schakelplaten, bussen en lagerpennen zijn voorzien van een speciale tweefasige laag om maximale bescherming te bieden tegen de bedrijfs- of omgevingsomstandigheden. (Veerklemmen zijn SUS301). Neptune™ rollen hebben een speciale coating die ontworpen is om corrosieve omstandigheden en het zware dynamische contact tussen rol en tandwiel te weerstaan. Deze ketting is geschikt voor gebruik in toepassingen die onderhevig zijn aan alkalische reiniging en omgevingen die worden blootgesteld aan zeewater, zure regen en andere ongunstige weersomstandigheden. Deze ketting bevat geen chemisch gevaarlijke stoffen zoals zeswaardig chroom, lood, cadmium en kwik zoals gereguleerd door RoHS√. De kilowattwaarden zijn dezelfde als die van de overeenkomstige BS-ketting met een werktemperatuurbereik van -10°C tot +150°C. Boven +60°C is een speciale hogetemperatuursmering vereist.
Sterke punten
-RF06B-NEP-ketting heeft vlakke schakelplaten
De verbindingsschakels zijn van het clip-type voor maten tot RS16B-NEP-2 en van het cotter-type voor maat RS20B-NEP-2
De tussenplaat van de meerstrengskettingen RF06B-NEP-2 en RS08B-NEP-2 is een massieve plaat
Bij alle maten meerstrengskettingen wordt een dubbele pennennagel toegepast
Bij gebruik van een enkele schakel met offset moet rekening worden gehouden met een vermindering van de vermoeiingssterkte van 35%.
De verbindingsschakels zijn van het clip-type voor maten tot RS16B-NEP-2 en van het cotter-type voor maat RS20B-NEP-2
De tussenplaat van de meerstrengskettingen RF06B-NEP-2 en RS08B-NEP-2 is een massieve plaat
Bij alle maten meerstrengskettingen wordt een dubbele pennennagel toegepast
Bij gebruik van een enkele schakel met offset moet rekening worden gehouden met een vermindering van de vermoeiingssterkte van 35%.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Ketting | bs n.e.p.-kette |
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Materiaal | koolstofstaal |
| Gewicht | 48 g |
| Aantal sprong | 1 |
| Diameter rol | 12,07 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,37 excl. BTW
/ stuk
€ 41,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen