Referenties
Gedore:E-8005 2 A
Rubix:10015689
Fabrikant:5702220
EAN:4010886570227

Productdetails : GEDORE RESERVE PUNT 2 A - E-8005 2 A
Reserve punt 2 A Selectiehulp: de gatafstanden van ongespannen borgringen liggen als regel tussen 20 en 50 mm de punten voor het uittrekken van de ringen worden vervangen, afhankelijk van de openingswijdte van de ongespannen ring openingswijdte van 18-28 mm: Combinatie punt E-8005 1 A en E-8005 2 A openingswijdte van 29-39 mm: Combinatie punt E-8005 1 A en E-8005 4 A openingswijdte van 40-50 mm: Combinatie punt E-8005 3 A en E-8005 4 A
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 1 |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,16 excl. BTW
/ stuk
€ 29,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
