Referenties
Gedore:E-175 A 2
Rubix:10012694
Fabrikant:5435350
EAN:4010886844441
Productdetails : GEDORE RESERVE ROL 2" TBV PIJPTANG 175 - E-175 A 2
• A = rol
• B = borgring
Reserve rol 2" tbv pijptang 175 A = rol B = borgring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Gewicht | 70 g |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,85 excl. BTW
/ stuk
€ 16,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen

