Referenties
Philips:4246831
Rubix:32011502
EAN:8727900853803

Productdetails : (U) PHILIPS LAMP TBV BOUWLAMP R7S 240 W 230V
Lineaire netspanningshalogeenlamp met superieure kwaliteit en betrouwbaarheid. Biedt een zeer lange levensduur en helder halogeenlicht. Ideale oplossing voor decoratieve armaturen en voor schijnwerpers voor beveiligings- of taakverlichting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | lamp |
| Vermogen | 300 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,29 excl. BTW
/ stuk
€ 24,55 incl. BTW
- Niet meer leverbaar