Referenties
Stanley:2-11-983
Rubix:10131116
EAN:3253562119834

Productdetails : STANLEY RESERVE MES 1996 DISPENCER (BL=10ST)
Haakmesje met scherpe punt voor doorboren en snijden van vloerbedekking en plastiek, verpakkingsmateriaal. Lengte 50mm. Dikte 0.65mm. Hoogte 19mm*-11-802 is met gaten, *-11-983 is zonder gaten. Dikte: 0.65 mm
Sterke punten
• Haakmesje met scherpe punt voor doorboren en snijden van vloerbedekking en plastiek, verpakkingsmateriaal
• Lengte 50mm
• Dikte 0.65mm
• Hoogte 19mm
• Lengte 50mm
• Dikte 0.65mm
• Hoogte 19mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 18x49x149 mm |
| Gewicht verpakking | 45 g |
| Type | groot haakmes |
| Aangepaste tariefcode | 82119400 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,84 excl. BTW
/ blister
€ 7,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen