Referenties
Martor:SCALPEL BLADE NO. 36
Rubix:A0413437
Fabrikant:36.50
EAN:4002632905216





Documenten
Productdetails : MARTOR SCALPELMESJE NR. 36 36.50 (BL=10ST)
Die SKALPELLKLINGE NR. 36 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 59,5 mm lang, 8,5 mm breit und 0,40 mm stark. Die SKALPELLKLINGE NR. 36 ist unter der Bestellnummer 36.50 im Magazin zu 10 Stk. Erhältlich.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | speciaal mesje |
| Voor model | grafix scalpel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,80 excl. BTW
/ 10 blisters
€ 137,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
