Referenties
Piab:9908541
Rubix:A0815286
Fabrikant:9908541



Documenten
Productdetails : PIAB S.FC25P50.G18MMM5F.00 9908541
DURAFLEX® zuignappen zijn ontwikkeld om te voldoen aan de strenge eisen van de auto-industrie. Een typische toepassing is het invoeren van plaatmetaal in een persgereedschap. De licht gebogen vorm en de interne ribben zorgen voor een goede grip en de versterkte rand verlengt de levensduur van de nap aanzienlijk. Ook verkrijgbaar in ovale uitvoering voor langwerpige voorwerpen.
Sterke punten
Geschikt voor het hijsen van kleine voorwerpen en smalle onderdelen, evenals licht bolle, platte en olierijke oppervlakken, bijvoorbeeld zoals die voorkomen bij het hanteren van stalen platen in persprocessen. Dankzij de hoge wrijving van het rubbermateriaal kunnen de zuignappen hoge krachten weerstaan bij snelle acceleraties in horizontale richting, zelfs op olieachtige oppervlakken. De zuignappen hebben ribben die voorkomen dat dunne objecten vervormd raken. DURAFLEX® zuignappen zijn vervaardigd uit een speciaal ontwikkeld materiaal dat de elasticiteit van rubber combineert met de slijtvastheid van polyurethaan. Het materiaal laat geen sporen achter op de gehanteerde objecten.
Toepassingen
Montage van buiten- en interieurbekledingscomponenten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | polyurethaan (pu50) |
| Diameter | 25 mm |
| Vorm | plat |
| Type | fc25p polyurethane 50, g1/8 male / m5 female (duraflex®) |
| Minimale temperatuur | 10 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,26 excl. BTW
/ stuk
€ 32,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen