Referenties
Bahco:690900140
Rubix:A0770264
EAN:8413345016230

Productdetails : BAHCO RESERVESCHROEF GATENPONS M14 690900140
Reserve bouten voor gatenpons uit 6900-serie. Afhankelijk van diameter pons, keuze uit M8, M10, M12, M14 of M20.
Sterke punten
•Spare screws for screw punches in the 6900 series
Depending on hole diameter of punch, choose between M8, M10, M12, M14 or M20 sized screws
Individual packaging
Depending on hole diameter of punch, choose between M8, M10, M12, M14 or M20 sized screws
Individual packaging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 130 g |
| Diameter | 50 mm |
| Gewicht | 130 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,87 excl. BTW
/ stuk
€ 27,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen