TSUBAKI SLUITSCHAKEL RF12B-1 RECHTE ZIJPLAAT H=16,1MM
RF12B 1 CL (P=3/4'') (SC), H=16.1MM, DWG. CR111.1303-E herz.4
Zie technische informatieReferenties
Tsubaki:RF12B 1 CL SC
Rubix:01260688
Fabrikant:4110120002
EAN:8718472172485

Technische samenvatting
| Ketting | bs single pitch standard rf |
|---|---|
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL RF12B-1 RECHTE ZIJPLAAT H=16,1MM
Tsubaki BS Attachment-ketting is gebaseerd op de Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS rollenketting, de meest geavanceerde ketting op de Europese markt, en wordt geassembleerd met meenemers voor transport. Voor deze kettingserie is een grote verscheidenheid aan standaard en speciale meenemers beschikbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 23 g |
| Ketting | bs single pitch standard rf |
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Gewicht | 23 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,42 excl. BTW
/ stuk
€ 5,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden