Referenties
Tsubaki:RF06B 1 SK1CL SC
Rubix:01265184
Fabrikant:1212066102
EAN:8718472046779



Technische samenvatting
| Ketting | bs single pitch standard |
|---|---|
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL RF06B-1 SK1
Tsubaki BS ketting met meenemers is gebaseerd op Tsubaki BS/DIN GT4 Winner rollenketting, de meest geavanceerde ketting op de Europese markt, en voor transportdoeleinden voorzien van meenemers.Deze ketting is verkrijgbaar met een breed aanbod standaard en speciale meenemers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5 g |
| Ketting | bs single pitch standard |
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Gewicht | 5 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,51 excl. BTW
/ stuk
€ 7,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen