Referenties
Iscar:5540016
Rubix:20792284



Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT VCGT 110304-AS IC20 5540016
35° Rhombic inserts with a 7° positive flank, very positive rake angle and sharp cutting edge for machining aluminium.
Toepassingen
ISO Turing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Groefbreedte | 11,1 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Zaagdiepte | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 216,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 261,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen