RHP PRO 25 P PROTECTOR

RHP Self-Lube® Beschermer P

Zie technische informatie

Referenties

RHP:25P
Rubix:03304945
Fabrikant:25P R
EAN:00747023088300
RHP PRO 25 P PROTECTOR

Technische samenvatting

Typebeschermingskap
Zie alle specificaties

Productdetails : RHP PRO 25 P PROTECTOR


De Self-Lube® beschermvoorziening is ontwikkeld om de gebruiker van het systeem te beschermen tegen de gevaren van de uiteinden van de draaiende as en de buitenoppervlakken van de lagers tegen vervuiling. De beschermvoorziening is gemaakt van hoogwaardig zacht staal en heeft een afwerking met kachelemaille voor meer robuustheid, een beter uiterlijk en een langere levensduur. Het kan gemakkelijk worden geïnstalleerd en verwijderd zonder te worden vernietigd of vervormd, zodat het herhaaldelijk kan worden geïnstalleerd en verwijderd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht26 g
Typebeschermingskap
€ 9,31 excl. BTW
/ stuk
€ 11,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen