AVENTICS 2X3/2 VENTIEL AV05-3/2CC-VT00-024VDC-LOC

Richtingsafsluiter

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Aventics:R422103006
Rubix:05082426
Fabrikant:R422103006
AVENTICS 2X3/2 VENTIEL AV05-3/2CC-VT00-024VDC-LOC
Technische samenvatting
Typerichtingsafsluiter
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : AVENTICS 2X3/2 VENTIEL AV05-3/2CC-VT00-024VDC-LOC


Sterke punten

-Modulair concept
Intelligente oplossingen voor machineveiligheid
Geschikt voor compacte handlingsystemen en complexe automatiseringsoplossingen
Hoge connectiviteit door Multipol- of veldbusaansluiting
Integratie van een groot aantal I/O-modules
Licht gewicht
Laag energieverbruik
Voldoet aan de eisen van wereldwijde automatiseringstechnologie, zelfs volgens UL-specificaties en in ATEX-gebieden
De serie AV03/AV05-BP biedt de mogelijkheid van montage in kasten
Eenvoudige en flexibele klantspecifieke configuraties via online configurator
OPC UA-integratie biedt eenvoudige toegang tot gegevens en analyses zonder de PLC te wijzigen of aan te raken
De geïntegreerde Digital Twin verbetert uw productiviteit en efficiëntie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typerichtingsafsluiter
Aantal poorten3
Volumestroom650 l/min
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
147,89 excl. BTW
/ stuk
178,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen