AVENTICS SCHUIFVENTIEL 5/2 581 SERIE SIZE 2 5812180080
Richtingsafsluiter
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Aventics:5812180080
Rubix:A0057345
Fabrikant:5812180080

Documenten
Productdetails : AVENTICS SCHUIFVENTIEL 5/2 581 SERIE SIZE 2 5812180080
De AVENTICS serie 581 is een uiterst robuust en betrouwbaar ventielsysteem dat voldoet aan de ISO-norm 5599-1 en geschikt is voor een breed scala aan pneumatische systemen, waaronder systemen die een ATEX-goedkeuring en een IP 65-bescherming vereisen. Dankzij het modulaire ontwerp en de uitgebreide reeks opties is het ventielsysteem uit de AVENTICS 581 serie zeer veelzijdig en kan het een optimale oplossing bieden voor uw specifieke toepassing. Het ventielsysteem biedt een keuze aan basisplaten, verschillende basisventielen en elektrische of pneumatische pilotbesturing. Oplossingen kunnen eenvoudig worden uitgebreid of aangepast om te voldoen aan veranderende toepassingseisen, terwijl gestandaardiseerde interfaces helpen om de voorraad reserveonderdelen te verminderen en de opslag te vereenvoudigen - wat helpt om uw totale eigendomskosten te verlagen.
Sterke punten
-Genormaliseerd kleppensysteem
Robuust ontwerp
Geïntegreerde uitlaatgaskleppen
Talrijke spanningsbereiken
CNOMO-interface
Kleine afmetingen
Snelle schakeltijden
Eenvoudige en flexibele aangepaste specifieke configuraties via online configuratie
Robuust ontwerp
Geïntegreerde uitlaatgaskleppen
Talrijke spanningsbereiken
CNOMO-interface
Kleine afmetingen
Snelle schakeltijden
Eenvoudige en flexibele aangepaste specifieke configuraties via online configuratie
Toepassingen
Pneumatiek
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | richtingsafsluiter |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 2700 l/min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 130,94 excl. BTW
/ stuk
€ 158,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen