BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LRA- TPA 75G-ELS-E07

Richtingvastzetter (los) voor L 150-200, LK 127-200, LH 125x50-200

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LRA-TPA 75G-ELS-E07
Rubix:31050599
Fabrikant:738916
EAN:4047526042417
BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LRA- TPA 75G-ELS-E07

Technische samenvatting

Laadcapaciteit50 kg
Wieldiameter75 mm
Wielbreedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LRA- TPA 75G-ELS-E07


  • voor het vastzetten van de zwenkbeweging van een zwenkwiel in vooraf bepaalde richtingen
  • bij activering neemt het zwenkwiel de functie van een bokwiel over
  • voor montage achteraf

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht400 g
Laadcapaciteit50 kg
Wieldiameter75 mm
Wielbreedte25 mm
Wiel-/velgmateriaalpolypropyleen
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurgrijs
Shore-hardheid A85 Shore
101 mm
25 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
€ 33,47 excl. BTW
/ stuk
€ 40,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen